NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelklemme 18-22 mm, verzinkt, mit CAB/CABP verwenden Inhaltsmenge:25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CAC1822
Spannbereich - 18 .. 22 mm
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Montageart - Profilschiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574074026
Sonepar Artikelnummer
121001809
Hersteller Artikelnummer
CAC1822
Hersteller Typ
CAC1822
Hersteller Artikel Nr.:
CAC1822
Spannbereich:
18 .. 22 mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


