NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelraumtür, 1600x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPA1606R5
Höhe - 1.6 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574166028
Sonepar Artikelnummer
121002356
Hersteller Artikelnummer
DPA1606R5
Hersteller Typ
DPA1606R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPA1606R5
Höhe:
1.6 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.000 kg
Die Verkabelungstür erlaubt einen Zugang zu den einzelnen Kabeldurchgangsfächern, was eine einfache Installation und Wartung vor Ort ermöglicht. DPA1606R5


