NVENT HOFFMANN ELDON - Käfigmutter, M6 Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CN6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574030824
Sonepar Artikelnummer
121002005
Hersteller Artikelnummer
CN6
Hersteller Typ
CN6
Hersteller Artikel Nr.:
CN6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
2 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.300 kg


