NVENT HOFFMANN ELDON - Käfigmutter M8 Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CNM815
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574030879
Sonepar Artikelnummer
121002007
Hersteller Artikelnummer
CNM815
Hersteller Typ
CNM815
Hersteller Artikel Nr.:
CNM815
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.250 kg


