NVENT HOFFMANN ELDON - Kleinvolumiges System, Kl. 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1001YZUMC2
Ausführung - Luft/Luft
Drehzahlgeregelt - Nein
Mit Temperaturregelung - Nein
Funktion Master/Slave - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510127978
Sonepar Artikelnummer
121001301
Hersteller Artikelnummer
A1001YZUMC2
Hersteller Typ
A1001YZUMC2
Hersteller Artikel Nr.:
A1001YZUMC2
Ausführung:
Luft/Luft
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 55 °C
Breite:
229 mm
Höhe:
229 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
3.580 kg


