NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten, 200x300x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSTB203012-316
Breite - 300 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574193628
Sonepar Artikelnummer
121004390
Hersteller Artikelnummer
SSTB203012-316
Hersteller Typ
SSTB203012-316
Hersteller Artikel Nr.:
SSTB203012-316
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Schutzart (IP):
IP66
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.550 kg


