Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten, 200x600x120

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten, 200x600x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - STB206012

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574158221

Sonepar Artikelnummer

121004429

Hersteller Artikelnummer

STB206012

Hersteller Typ

STB206012

Hersteller Artikel Nr.:

STB206012

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

4

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.750 kg

Klemmenkasten, 200x600x120, ohne MP, Stahlblech, IP66