NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten, 400x400x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSTB404012-316
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574193710
Sonepar Artikelnummer
121004412
Hersteller Artikelnummer
SSTB404012-316
Hersteller Typ
SSTB404012-316
Hersteller Artikel Nr.:
SSTB404012-316
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Schutzart (IP):
IP66
Montageplatte tiefenverstellbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.400 kg


