NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten, 53x55x36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DABP050504GE
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677177330
Sonepar Artikelnummer
121002139
Hersteller Artikelnummer
DABP050504GE
Hersteller Typ
DABP050504GE
Hersteller Artikel Nr.:
DABP050504GE
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
53 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
30 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg


