NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten Ex, 122x120x90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE12212090
Höhe - 120 mm
Breite - 122 mm
Tiefe - 90 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510262433
Sonepar Artikelnummer
121002698
Hersteller Artikelnummer
EXE12212090
Hersteller Typ
EXE12212090
Hersteller Artikel Nr.:
EXE12212090
Höhe:
120 mm
Breite:
122 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.770 kg
Klemmenkasten Ex, 122x120x90, Zonex Ex e, Polyester, IP66, Deckel geschraubt


