NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten Ex, 160x160x90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE16016090
Höhe - 160 mm
Breite - 160 mm
Tiefe - 90 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510262457
Sonepar Artikelnummer
121002700
Hersteller Artikelnummer
EXE16016090
Hersteller Typ
EXE16016090
Hersteller Artikel Nr.:
EXE16016090
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.320 kg
Klemmenkasten Ex, 160x160x90, Zonex Ex e, Polyester, IP66, Deckel geschraubt


