NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten Ex, 160x75x75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE1607575
Höhe - 75 mm
Breite - 160 mm
Tiefe - 75 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510262389
Sonepar Artikelnummer
121002702
Hersteller Artikelnummer
EXE1607575
Hersteller Typ
EXE1607575
Hersteller Artikel Nr.:
EXE1607575
Höhe:
75 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg
Klemmenkasten Ex, 160x75x75, Zonex Ex e, Polyester, IP66, Deckel geschraubt


