NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten Ex, 178x178x102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE181810SS6E
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 178 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510378981
Sonepar Artikelnummer
121002703
Hersteller Artikelnummer
EXE181810SS6E
Hersteller Typ
EXE181810SS6E
Hersteller Artikel Nr.:
EXE181810SS6E
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
178 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
102 mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.750 kg


