NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten Ex, 255x250x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE255250120
Höhe - 250 mm
Breite - 255 mm
Tiefe - 120 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510262518
Sonepar Artikelnummer
121002709
Hersteller Artikelnummer
EXE255250120
Hersteller Typ
EXE255250120
Hersteller Artikel Nr.:
EXE255250120
Höhe:
250 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.770 kg
Klemmenkasten Ex, 255x250x120, Zonex Ex e, Polyester, IP66, Deckel geschraubt


