NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten Ex, 400x250x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE400250120
Höhe - 250 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 120 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510262525
Sonepar Artikelnummer
121002714
Hersteller Artikelnummer
EXE400250120
Hersteller Typ
EXE400250120
Hersteller Artikel Nr.:
EXE400250120
Höhe:
250 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.950 kg
Klemmenkasten Ex, 400x250x120, Zonex Ex e, Polyester, IP66, Deckel geschraubt


