NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten Ex, 400x405x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXE400405120
Höhe - 405 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 120 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510262532
Sonepar Artikelnummer
121002715
Hersteller Artikelnummer
EXE400405120
Hersteller Typ
EXE400405120
Hersteller Artikel Nr.:
EXE400405120
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.310 kg
Klemmenkasten Ex, 400x405x120, Zonex Ex e, Polyester, IP66, Deckel geschraubt


