Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten HD, 150x150x80

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten HD, 150x150x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDTB151508

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574245495

Sonepar Artikelnummer

121200691

Hersteller Artikelnummer

HDTB151508

Hersteller Typ

HDTB151508

Hersteller Artikel Nr.:

HDTB151508

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

80 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP69

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.560 kg

Klemmenkasten HD, 150x150x80, AISI 304L, IP66, IP69