Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten HD, 200x300x120

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klemmenkasten HD, 200x300x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDTB203012

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574245525

Sonepar Artikelnummer

121200694

Hersteller Artikelnummer

HDTB203012

Hersteller Typ

HDTB203012

Hersteller Artikel Nr.:

HDTB203012

Breite:

300 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP69

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.540 kg

Klemmenkasten HD, 200x300x120, AISI 304L, IP66, IP69