Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Außen 1000W 115 V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Außen 1000W 115 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NOX10C0E1U00000

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 103.5 .. 126.5 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574425507

Sonepar Artikelnummer

121200755

Hersteller Artikelnummer

NOX10C0E1U00000

Hersteller Typ

NOX10C0E1U00000

Hersteller Artikel Nr.:

NOX10C0E1U00000

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

103.5 .. 126.5 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1000 W

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20 .. 55 °C

Breite:

348 mm

Höhe:

783 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

27.000 kg

Klimaanlage, Außen, 1000 W, 115 V, TYP 4, verzink. Stahl