Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Außen 5400W 400/460V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Außen 5400W 400/460V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NOX60H0E1U00009

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 460 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 5400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574426191

Sonepar Artikelnummer

121200768

Hersteller Artikelnummer

NOX60H0E1U00009

Hersteller Typ

NOX60H0E1U00009

Hersteller Artikel Nr.:

NOX60H0E1U00009

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400 .. 460 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

5400 W

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20 .. 55 °C

Breite:

500 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

104.000 kg

Klimaanlage, Außen, 5400 W, 400/460 V, TYP 4X, Edelstahl