Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Außen 880W 230 V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Außen 880W 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NOX08B0E1U00000

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 880 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574423947

Sonepar Artikelnummer

121200749

Hersteller Artikelnummer

NOX08B0E1U00000

Hersteller Typ

NOX08B0E1U00000

Hersteller Artikel Nr.:

NOX08B0E1U00000

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

880 W

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20 .. 55 °C

Breite:

316 mm

Höhe:

640 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

25.000 kg

Klimaanlage, Außen, 880 W, 230 V, TYP 4, verzink. Stahl