Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Dach 2050 W, 400 V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Dach 2050 W, 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DEK20LT0B

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 360 .. 440 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2050 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574423886

Sonepar Artikelnummer

121200465

Hersteller Artikelnummer

DEK20LT0B

Hersteller Typ

DEK20LT0B

Hersteller Artikel Nr.:

DEK20LT0B

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

360 .. 440 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2050 W

Mit Temperaturregelung:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20 .. 55 °C

Breite:

401 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

572 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84151010

Gewicht:

52.000 kg

Klimaanlage, Dachaufbau, 2050 W, 400 V, IP54, verzink. Stahl