Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Dach 820 W, 230 V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Dach 820 W, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DEK08BTU9

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 820 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574424432

Sonepar Artikelnummer

121200456

Hersteller Artikelnummer

DEK08BTU9

Hersteller Typ

DEK08BTU9

Hersteller Artikel Nr.:

DEK08BTU9

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

820 W

Mit Temperaturregelung:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20 .. 55 °C

Breite:

341 mm

Höhe:

339 mm

Tiefe:

600 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84151010

Gewicht:

23.000 kg

Klimaanlage, Dachaufbau, 820 W, 230 V, IP54, Edelstahl