Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Innen 9850W 460 V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Klimaanlage Innen 9850W 460 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGOA0NTEB

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 414 .. 506 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 9850 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574424951

Sonepar Artikelnummer

121200490

Hersteller Artikelnummer

EGOA0NTEB

Hersteller Typ

EGOA0NTEB

Hersteller Artikel Nr.:

EGOA0NTEB

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

414 .. 506 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

9850 W

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

20 .. 55 °C

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

387 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

180.000 kg

Klimaanlage, Innen, 9850 W, 460 V, IP54, verzink. Stahl