Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Kombinationsdichtung, Größe 4, 8 mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Kombinationsdichtung, Größe 4, 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AGC04

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 540 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Tiefe - 126 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574071964

Sonepar Artikelnummer

121001486

Hersteller Artikelnummer

AGC04

Hersteller Typ

AGC04

Hersteller Artikel Nr.:

AGC04

Ausführung:

sonstige

Breite:

540 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

126 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte. AGC04