NVENT HOFFMANN ELDON - Kont. Durchfluss, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCFF1YZ
Höhe - 275 mm
Breite - 200 mm
Tiefe - 120 mm
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510271459
Sonepar Artikelnummer
121003921
Hersteller Artikelnummer
PCFF1YZ
Hersteller Typ
PCFF1YZ
Hersteller Artikel Nr.:
PCFF1YZ
Höhe:
275 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
2.540 kg
Kont. Durchfluss, Unterputz, PCFF1YZ


