Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Kreuz 6 x 6

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Kreuz 6 x 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTS66CSS

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 152 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574239074

Sonepar Artikelnummer

121200432

Hersteller Artikelnummer

CTS66CSS

Hersteller Typ

CTS66CSS

Hersteller Artikel Nr.:

CTS66CSS

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

152 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

6.460 kg

Kreuz 6x6, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY