Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Kreuz perforiert 3 x 3

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Kreuz perforiert 3 x 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTS33PCSS

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 76 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574239579

Sonepar Artikelnummer

121200384

Hersteller Artikelnummer

CTS33PCSS

Hersteller Typ

CTS33PCSS

Hersteller Artikel Nr.:

CTS33PCSS

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

76 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

2.500 kg

Kreuz perforiert 3x3, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY