Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Kühlleistung 2416 W, 230 V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Kühlleistung 2416 W, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHZ360826G400

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 8.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783510286620

Sonepar Artikelnummer

121003807

Hersteller Artikelnummer

NHZ360826G400

Hersteller Typ

NHZ360826G400

Hersteller Artikel Nr.:

NHZ360826G400

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 230 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

8.5 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 230 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 55 °C

Breite:

292 mm

Höhe:

914 mm

Tiefe:

356 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

48.080 kg

2416 W, 230 V, Kühleinheiten für GefahrenbereicheNHZ36, SS 316L, Type 4X