NVENT HOFFMANN ELDON - Kupfererdungssch. flach 40x10, Befestigung für Kupferschiene Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECK03
Anzahl der Anschlüsse - 1
Bemessungsstrom - 940 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574231177
Sonepar Artikelnummer
121002460
Hersteller Artikelnummer
ECK03
Hersteller Typ
ECK03
Hersteller Artikel Nr.:
ECK03
Anzahl der Anschlüsse:
1
Bemessungsstrom:
940 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.700 kg


