NVENT HOFFMANN ELDON - Kupfererdungsschiene 30x10, Kupferschienen zur Erdung Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECB083010
Anzahl der Anschlüsse - 32
Bemessungsstrom - 750 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574231313
Sonepar Artikelnummer
121002440
Hersteller Artikelnummer
ECB083010
Hersteller Typ
ECB083010
Hersteller Artikel Nr.:
ECB083010
Anzahl der Anschlüsse:
32
Bemessungsstrom:
750 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


