NVENT HOFFMANN ELDON - Kupfererdungsschiene 40x10, Kupferschienen zur Erdung Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECB084010
Anzahl der Anschlüsse - 32
Bemessungsstrom - 940 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574231320
Sonepar Artikelnummer
121002441
Hersteller Artikelnummer
ECB084010
Hersteller Typ
ECB084010
Hersteller Artikel Nr.:
ECB084010
Anzahl der Anschlüsse:
32
Bemessungsstrom:
940 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


