NVENT HOFFMANN ELDON - Kupfererdungsschiene 80x10, Kupferschienen zur Erdung Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECB048010
Anzahl der Anschlüsse - 16
Bemessungsstrom - 1.6 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574231252
Sonepar Artikelnummer
121002434
Hersteller Artikelnummer
ECB048010
Hersteller Typ
ECB048010
Hersteller Artikel Nr.:
ECB048010
Anzahl der Anschlüsse:
16
Bemessungsstrom:
1.6 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


