NVENT HOFFMANN ELDON - Kurzer externer Anreihsatz, verzinkt, 3mm Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCEH06
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 57 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574160774
Sonepar Artikelnummer
121001865
Hersteller Artikelnummer
CCEH06
Hersteller Typ
CCEH06
Hersteller Artikel Nr.:
CCEH06
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
57 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.262 kg


