Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Lackspray RAL7035 400 ml, Hellgrau

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Lackspray RAL7035 400 ml, Hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BFP7035

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 400 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574086661

Sonepar Artikelnummer

121001748

Hersteller Artikelnummer

BFP7035

Hersteller Typ

BFP7035

Hersteller Artikel Nr.:

BFP7035

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Spraydose:

Ja

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.450 kg

Die Oberfläche des Schranks kann leicht wiederhergestellt werden, falls bei der Montage oder beim Transport Kratzer oder Spuren hinterlassen wurden. BFP7035