NVENT HOFFMANN ELDON - Leckkompensation, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLCF1YZ
Höhe - 275 mm
Breite - 200 mm
Tiefe - 120 mm
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510271435
Sonepar Artikelnummer
121004000
Hersteller Artikelnummer
PLCF1YZ
Hersteller Typ
PLCF1YZ
Hersteller Artikel Nr.:
PLCF1YZ
Höhe:
275 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
3.540 kg
Leckkompensation, Unterputz, PLCF1YZ


