Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Leckkompensation, X (120VAC)

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Leckkompensation, X (120VAC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLCS1X1

  • Höhe - 275 mm

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783510271473

Sonepar Artikelnummer

121004001

Hersteller Artikelnummer

PLCS1X1

Hersteller Typ

PLCS1X1

Hersteller Artikel Nr.:

PLCS1X1

Höhe:

275 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

11.930 kg

Leckkompensation,x(120VAC)