Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - LED-Leuchte 7,2W 24V schwarz

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - LED-Leuchte 7,2W 24V schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TLCL89005-24

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 6 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574170735

Sonepar Artikelnummer

121004490

Hersteller Artikelnummer

TLCL89005-24

Hersteller Typ

TLCL89005-24

Hersteller Artikel Nr.:

TLCL89005-24

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

6 W

Mit Steckdose:

Nein

Länge:

448 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.650 kg

Diese energieeffiziente LED-Schrankleuchte hat vielfältige Montageoptionen, kann direkt auf 19''-Profilen und in jedes Gehäuse montiert werden und vereinfacht die Wartung vor Ort. TLCL89005-24