Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - LED Licht, 305 mm.

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - LED Licht, 305 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEDHL24V12

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Für Ex-Zone Gas - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783510271565

Sonepar Artikelnummer

121002863

Hersteller Artikelnummer

LEDHL24V12

Hersteller Typ

LEDHL24V12

Hersteller Artikel Nr.:

LEDHL24V12

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

5000 K

Justierbar:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

22 .. 28 V

Nennstrom:

0 .. 0.4 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 60 °C

Geeignet für Lampenleistung:

11 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

578 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

56 mm

Höhe/Tiefe:

393 mm

Länge:

393 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.82 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

1.130 kg

LED Licht, 305 mm., IP54, 558 lumens