Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - LED Licht, Indoor/ outdoor

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - LED Licht, Indoor/ outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEDHL24VCAN

  • Montageart - Wandausleger

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783510271640

Sonepar Artikelnummer

121002867

Hersteller Artikelnummer

LEDHL24VCAN

Hersteller Typ

LEDHL24VCAN

Hersteller Artikel Nr.:

LEDHL24VCAN

Montageart:

Wandausleger

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Max. Systemleistung:

8.4 W

Farbtemperatur:

5000 K

Justierbar:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12 .. 24 V

Nennstrom:

350 .. 660 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

7.9 .. 8.4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

469 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

88 mm

Höhe/Tiefe:

143 mm

Außendurchmesser:

88 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.590 kg

LED Licht, Indoor/ outdoor, Durchmesser 88mm., IP66, 459 lumens