Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Leuchte, 550 lm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Leuchte, 550 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CEL550

  • Bemessungsspannung - 24 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Steckdose - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574253186

Sonepar Artikelnummer

121200345

Hersteller Artikelnummer

CEL550

Hersteller Typ

CEL550

Hersteller Artikel Nr.:

CEL550

Bemessungsspannung:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

396 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

magnetisch

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

1.000 kg

Leuchte, 550 lm, Kompaktleuchte 24–240 V (AC/DC)