Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Leuchte, 550 lm, Beweg.-sensor

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Leuchte, 550 lm, Beweg.-sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CEL550M

  • Bemessungsspannung - 24 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Steckdose - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574253179

Sonepar Artikelnummer

121200346

Hersteller Artikelnummer

CEL550M

Hersteller Typ

CEL550M

Hersteller Artikel Nr.:

CEL550M

Bemessungsspannung:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

396 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

magnetisch

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.250 kg

Leuchte, 550 lm, Beweg.-sensor, Kompaktleuchte 24–240 V (AC/DC)