Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm Bewegung

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm Bewegung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL1200M

  • Bemessungsspannung - 100 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 12 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574231559

Sonepar Artikelnummer

121002622

Hersteller Artikelnummer

EL1200M

Hersteller Typ

EL1200M

Hersteller Artikel Nr.:

EL1200M

Bemessungsspannung:

100 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

12 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

315 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Montageclip

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.800 kg

Licht 1200lm Bewegung, 120-230V 50/60Hz