Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm Bewegung+Steckd.

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm Bewegung+Steckd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL1200MS

  • Bemessungsspannung - 100 .. 240 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 12 W

  • Mit Steckdose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574231450

Sonepar Artikelnummer

121002624

Hersteller Artikelnummer

EL1200MS

Hersteller Typ

EL1200MS

Hersteller Artikel Nr.:

EL1200MS

Bemessungsspannung:

100 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

12 W

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

364 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.500 kg

Licht 1200lm Bewegungssensor+Steckd. 120-230V 50/60Hz Steckdosentyp F, Shuko