Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm Bewegung+Steckd.

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm Bewegung+Steckd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL1200MS-CH

  • Lampenleistung - 12 W

  • Mit Steckdose - Ja

  • Länge - 364 mm

  • Mit Lichtsensor - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574231474

Sonepar Artikelnummer

121002626

Hersteller Artikelnummer

EL1200MS-CH

Hersteller Typ

EL1200MS-CH

Hersteller Artikel Nr.:

EL1200MS-CH

Lampenleistung:

12 W

Mit Steckdose:

Ja

Länge:

364 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.500 kg

Licht 1200lm Bewegung+Steckd., Bewegungssensor 120-230V 50/60Hz Steckdosentyp J