Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm TPS, 24V, 24V-DC

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 1200lm TPS, 24V,  24V-DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL1200D24V

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 10 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574231696

Sonepar Artikelnummer

121002616

Hersteller Artikelnummer

EL1200D24V

Hersteller Typ

EL1200D24V

Hersteller Artikel Nr.:

EL1200D24V

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

10 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

315 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Montageclip

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

1.600 kg

Eine LED-Schrankleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Die werkzeugfreie Montage verkürzt die Montagezeit. Einfache Durchgangsverdrahtung auf Basis eines Plug-and-Play-Systems. 24 V-Gleichstrom-Modell. EL1200D24V