Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 900lm TPS + Steckdose

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Licht 900lm TPS + Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EL900DS-BF

  • Lampenleistung - 9 W

  • Mit Steckdose - Ja

  • Länge - 364 mm

  • Mit Lichtsensor - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574231603

Sonepar Artikelnummer

121002631

Hersteller Artikelnummer

EL900DS-BF

Hersteller Typ

EL900DS-BF

Hersteller Artikel Nr.:

EL900DS-BF

Lampenleistung:

9 W

Mit Steckdose:

Ja

Länge:

364 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.550 kg

Licht 900lm TPS + Steckdose, 120-230V 50/60Hz