NVENT HOFFMANN ELDON - Lochstanzer CCFx10/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEAP610
Ausführung - sonstige
Breite - 138.5 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574416031
Sonepar Artikelnummer
121200325
Hersteller Artikelnummer
CEAP610
Hersteller Typ
CEAP610
Hersteller Artikel Nr.:
CEAP610
Ausführung:
sonstige
Breite:
138.5 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.000 kg
Lochstanzer CCFx10/24, CEAP610


