NVENT HOFFMANN ELDON - Lochstanzer CCFx6/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEAP1024
Ausführung - sonstige
Breite - 93.5 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574416055
Sonepar Artikelnummer
121200323
Hersteller Artikelnummer
CEAP1024
Hersteller Typ
CEAP1024
Hersteller Artikel Nr.:
CEAP1024
Ausführung:
sonstige
Breite:
93.5 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.000 kg
Lochstanzer CCFx6/10, CEAP1024


