NVENT HOFFMANN ELDON - Lochstanzer CCFx8/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEAP14
Ausführung - sonstige
Breite - 116 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574416024
Sonepar Artikelnummer
121200324
Hersteller Artikelnummer
CEAP14
Hersteller Typ
CEAP14
Hersteller Artikel Nr.:
CEAP14
Ausführung:
sonstige
Breite:
116 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.000 kg
Lochstanzer CCFx8/16, CEAP14


